ROTRONIC Active Converter-Cable

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
DescriptionHC2 to USB Connector
Cable Length (m)2.8
Barrel Length (mm)82

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Same as AC3003, but with long barrel on probe side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan