Cypruz Grey Marble Series Kuali dengan Tutup

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Thickness (mm)3
Height With Lid (cm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Wok (Kuali) yang dilapisi marble, aman bagi kesehatan.
- Tidak mudah lengket dan tergores.
- Lapisan marble 3 lapis, tidak lengket dan tidak mudah terkelupas.
- Bebas PFOA, PTFE, Cadmium, Lead. Food grade quality sehingga sangat aman digunakan.
- Gagang bakelite soft touch handle, anti licin, nyaman digenggam dalam proses memasak
- Induction bottom sehingga dapat digunakan di semua jenis kompor termasuk kompor induksi.
- Diameter 24cm
- Tinggi tanpa tutup 7.5cm
- Tinggi dengan tutup 15cm
- Panjang 38cm
- Ketebalan 3mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan