Cypruz Grey Marble Series Kuali

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Size (cm)30x9
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Menggunakan 3 lapisan Marble anti lengket
- TEBAL 3 mm
- TIDAK LENGKET, tapi disarankan memasak dengan minyak sedikit/diolesi tipis saja dipermukaannya
- FOOD GRADE dan tidak mengandung bahan kimia
- Dilengkapi Induction Bottom, cepat dan rata menghantarkan panas, makanan tidak cepat hangus
- Bisa digunakan pada semua jenis kompor (kompor gas, induksi, listrik dan lainnya)
- Gagang bahan bakelite SUPER LEMBUT, ergonomis dan nyaman digunakan
- Ukuran 30 cm x 9 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan