PROPAN Wood Paint

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Application ToolsSpray
Dilution50-60%
DiluentThinner Polyurethane (PU)
Mixing Ratio (A:B)2:1
Spreadability (m²/L)4-6 (per set)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Propan PU Easy To Use 2K didesain khusus untuk finishing furniture & interior bergaya modern - minimalis, dengan lapisan finishing yang halus, keras, & flexible sehingga tidak mudah pecah
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Lapisan film yang keras & flexible – tidak mudah pecah
- Lapisan film yang tebal & rata
- Tahan gores
- Tahan bahan kimia rumah tangga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan