Thermo Scientific Chamber Slide (Kaca Preparat Kultur Sel)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
TypeLab-Tek
Culture Surface (cm²)0.4
Working Volume (ml)0.1-0.2
MaterialGlass
No. of chambers16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chamber slides eliminate the need for cell transfer prior to visualisation / staining. Upper structure can be removed when culturing is complete. Useful for viral and mycoplasma testing, chromosome studies, toxicity tests and immunocytology. Sterile. The chemically coated growth surface of the Lab-TekII-CC² Chamber Slide System mimics polylysine and provides binding sites optimal for fastidious cells (e.g. neurons).
Material chamber: Polystyrene

Lab-Tek: Sealant: Non-toxic medical grade silicone.
Lab-Tek II: Sealant, biocompatible acrylic adhesive.
Lab-Tek II - CC²: modified glass slide, chemically coated to mimic polylysine.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan