Thermo Scientific Cell Culture Flasks

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)175
Working Volume (ml)800
Cover TypeVent/Close
NeckStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NunclonΔ cell culture flasks with surface areas from 25 to 175cm² are available with filter caps or Vent/Close caps for good gas exchange. Short, wide neck (angled or straight) allows easy access to entire growth surface. The NunclonΔ treatment is limited to the intended growth area. Neck areas are not treated to prevent cell attachment and growth in undesired areas. Certified pyrogen-free and tested for both monolayer formation and cloning efficiency employing primary cells as well as repeating cell lines. Sterile.
Material flasks: Polystyrene
Material caps: HDPE
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan