Thermo Scientific Multiwell Plate (Pelat Mikro)

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
DescriptionNunclonΔ, Flat
Culture Surface (cm²)1.1
Working Volume (ml)0.5
No. of Wells48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4- to 48-well multidishes with NunclonΔ treated surface. 6-well plates also available with Poly-D-Lysine and Collagen I coating.
Raised well rims lower the risk of cross contamination.
Excellent optical quality. All available surface modifications are certified pyrogen-free and tested for both monolayer
formation and cloning efficiency employing primary cells as well as repeating cell lines. Sterile. With lid
Material dishes and lids: Polystyrene
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan