Thermo Scientific Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp49.999.900
Spesifikasi
Type3030
Volume (ml)125
Cover Type (mm)38
MaterialPC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light blue, with PP screw cap with silicone seal. Providing safe storage from -100 to 99 °C. With printed graduations in ml. With ribbed hand-grips (except 125 ml and 5000 ml). Meets USP 87, 88 and are tested for pyrogenicity.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan