Thermo Scientific Erlenmeyer Flask

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Type4113
DescriptionBaffled Bottom
Volume (ml)2000
MaterialPETG
Cover Type45-430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sterile disposable flasks with white HDPE closure reduce the chance for cross contamination. Ideal for shaker and suspension cell culture, media preparation or storage. Made of light, crystal clear PETG plastic. Molded-in graduations. Leak-proof HDPE screw closures open to vent with 1/4 turn. Flasks offer a 5-year shelf life, a 10-6 SAL, are non-pyrogenic and non-cytotoxic. Individually packaged for easy storage and handling. Available with flat or baffled bottom.
Vented closures with finish 38-430 (for 125ml and 250ml) or with finish 45-430 (for 500ml, 1000ml and 2000ml) separate available.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan