Thermo Scientific Dish

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)56.7
Working Volume (ml)12.5
Height (mm)17
Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Nunc EasYDish improves the handling, stacking and transport of culture dishes. A bevelled grip ring facilitates handling even with gloves and the proprietary notch design ensures maximum ventilation with consistent sterility. A raised outer edge on the dish lid enables very stable stacking and more safety during transport. Orientation marks on the dish bottom simplify the localization of cells under the microscope.
- Standard NunclonΔ surface treatment to maximize adhesion for most cell types
- RNase/DNase free, human DNA free
- Non-cytotoxic, pyrogen-free
- Gamma irradiation (SAL of 10-6)
- Shelf life 5 years from manufacturing date
- With certificate of quality
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan