Thermo Scientific Bottle Square (Botol Kotak / Botol Lab)

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Volume (ml)30
Depth (mm)38
Height with cap (mm)64
Screw Cap Diameter (mm)20
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PC bottle with leakproof PP screw cap. With moulded graduations and pouring rim. Ideal for storing aqueous solutions and for the short-term storage of cell culture media. Autoclavable.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan