Thermo Scientific Erlenmeyer Flask

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Type4115
DescriptionFlat Bottom
Volume (ml)500
MaterialPETG
Cover Type45-430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With blue vented closure, the chance for cross contamination is reduced. Ideal for shaker and suspension cell culture, media preparation or storage. Made of light, crystal clear PETG. Molded-in graduations. Leak-proof HDPE closure has a hydrophobic 0.2µm PTFE membrane that allows sterile air exchange. Flasks offer a 5-year shelf life, a 10-6 SAL, are non-pyrogenic and non-cytotoxic. Available with flat or baffled bottom. Individually packaged for easy storage and handling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan