Thermo Scientific Flask

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)500
Working Volume (ml)200
Cover TypeFilter
NeckStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cell culture flasks with three parallel growth surfaces provide a total culture area of 500 cm² - with external dimensions of a 175 cm² standard flask. Ideal for scale-up. Available with Vent/Close caps or filter caps for good gas exchange. Certified pyrogen-free and tested for both monolayer formation and cloning efficiency employing primary cells as well as repeating cell lines. Sterile
Material flasks: Polystyrene
Material caps: HDPE
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan