Thermo Scientific Cell and Tissue Culture Plates

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)56.7
Working Volume (ml)12.5
Height (mm)15
Dimensions (mm)Ø100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Surface treated dishes for cell culture available in various sizes and formats are optically clear and suitable for microscopy. NunclonΔ surface modification is certified pyrogen-free and tested for both monolayer formation and cloning efficiency employing primary cells as well as repeating cell lines. Sterile. With lid.
Material: Polystyrene
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan