Thermo Scientific Filter Holders with Filtrate Bottle

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Volume Upper/Lower Part (ml)250/250
Cap Diameter (mm)83

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Graduated reusable filtration unit bodies with upper manifolds and lower receivers made of unbreakable polysulphone (PSU). Nominal filtration surface 11cm². With membrane support plate. Without membrane. For filter membrane from 47mm to 50mm.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan