Thermo Scientific Filter Unit

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Type162
Pore Size (µm)0.20
Membrane Diameter (mm)90
ThreadGL 45
Volume Upper/Lower Part (ml)500/500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-use, disposable filter units for sterile filtration of media and other reagents, and for other highly sensitive cell culture lines. With polystyrene (PS) upper and lower chambers and surfactant-free, cellulose acetate membranes. Colour code: yellow collar. For cell culture. Gamma-irradiated sterile. Low protein binding, with high throughput rate for proteinaceous solutions and minimal extractables content. Lot number, catalogue number, membrane type, pore size and expiration date are printed on filter units bottle tops and receivers for easy identification and lot traceability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan