Thermo Scientific Disposable Filtration Units

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Type127
Pore Size (µm)0.80
GridWithout
Membrane Diameter (mm)75
ThreadGL 45
Volume Upper/Lower Part (ml)500/1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
White, cellulose nitrate membrane. Colour code: green. Gamma-irradiated sterile. Highest throughput rate for water and aqueous solutions, low extractables content. Surfactant-free. Lot number, catalogue number, membrane type, pore size and expiration date are printed on filter units, bottle tops and receivers for easy identification and lot traceability.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan