Thermo Scientific Safety Cabinet

Sebelum PPN:
Rp1.699.999.900
Spesifikasi
Description1.2 m with 2 x sockets in the rear wall
External Dimensions (WxDxH) (mm)1300x800x1536
Rating (W)153

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment.
- Interior made of stainless steel, with LED lights
- GUI touchscreen interface
- SmartFlow plus auto compensation
- Cross beam UV in side walls
- Electronic front sash window
- Hinged front window for easy cleaning and disinfection of the interior
- Sloped front window allows fatigue free working
- Padded, ergonomically adjustable armrests (optional)
- 2 x Smart Ports for feeding trough vacuum tubes and cables
- One touch auto start / stop function
- Cloud ready data output
- USB data outputs
- EN 12469
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan