Schuett-Biotec Vacuum Pump

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Height (mm)60
Dimensions (WxDxH) (mm)80x160x60
Width (mm)80
Depth (mm)160
Type of Auxiliary EnergyMains connection
Flow Rate (L/minute)4
Power Supply (V/Hz)230/50-60
Ultimate Vacuum (mbar)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The vacuum pump, a double-chamber membrane pump, is connected to the safety suction system EcoVac.
- Low noise and vibration
- Illuminated on/off switch
- Incl. 1 m connection cable
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan