Merck Millipore Unit Filter

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Pore Size (µm)0.45
Working Volume (ml)1000
Material MembranePVDF
ConnectionsMale Luer Lock

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For sterilisation of aqueous solutions. The filter units are suitable for use with syringes, peristaltic pumps and pressure vessels.
- Sterile
- Hydrophilic
- Low protein binding
- Luer-Lock inside
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan