Guangzhou JET Bio-Filtration Cell Culture Dish

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)144
Size (mm)33.5x1.6
No. of Wells6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cell culture plates with scaffolds for 3D cell culture and the cultivation of adherent cells. The patented 3D scaffold with highly hydrophilic surface is fixed in the wells, simulating the three-dimensional structure of the cells and creating an ideal environment for cell interaction.

- 3D scaffold with a fiber diameter of 500 µm and a pore width of 260 µm
- Sterilized by gamma irradiation
- Individually packed
- DNase/RNase-free
- Pyrogen-free
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan