Guangzhou JET Bio-Filtration Tissue Culture Plates

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Culture Surface (cm²)0.11
Working Volume (ml)0.10
No. of Wells384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These standard surface treated cell culture plates for the cultivation of adherent cells exhibit a reduced evaporation due to raised well rims and uniform rings on the lids.
- Available with 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- or 384-wells (lid included)
- Flat well bottom
- 96-well plate also available as round bottom plate (6.267 171)
- Single position lid reduces the risks of cross-contaminations
- Wells are labeled with alphanumeric code for easy identification
- Sterilized by gamma irradiation
- Pyrogen-free
- Material: Polystyrene
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan