Guangzhou JET Bio-Filtration Tissue Culture Plates

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Working Volume (ml)0.38
Culture Surface (cm²)0.32
No. of Wells96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard surface non-treated cell culture plates. Reduced evaporation due to raised well rims and uniform rings on the lids.
- Available with 4-, 6-, 12-, 24-, 48-, 96- or 384-wells (lid included)
- Flat well bottom
- 96-well plate also available as round bottom plate (4.672 531)
- Single position lid reduces the risk of cross-contaminations
- Wells are labeled with alphanumeric code for easy identification
- Sterilized by gamma irradiation
- Pyrogen-free
- Material: Polystyrene
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan