Guangzhou JET Bio-Filtration Filter Unit

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Neck Thread (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bottle-top filter units are ideally suited for the separation or purification of samples which are contained in large volumes. The units are available with either 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes and 3 different volumes (250, 500 and 1000 ml).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Bottle-top filter and reservoir bottle are included
- Light weight and stable wall construction
- Large knurls on the reservoir bottle cap for easy screwing
- Wide bottle mouth for efficient pouring out
- Volume graduation
- Hose connector fits multiple diameters
- Pyrogen-free
- Membrane material: Polyethersulfone (PES)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan