DWK Life Sciences Magnetic Stirrer

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
TypeMicrostir
Height (mm)92
Plug TypeUK
Width (mm)203
Depth (mm)249
Stirring Positions1
Max. Relative Humidity Rate (%)50
Maximum Permitted Ambient Temperature (°C)40
Maximum Speed (rpm)200
Minimum Permitted Ambient Temperature (°C)15
Minimum Speed (rpm)5
Protection ClassIP 21
Stirring capacity (L)3
Type of Auxiliary Energy120 V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ideal for low speed shear sensitive mixing
- 5 to 200 rpm, single and four place units
- Programmable, remote control and alarm capable
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan