Brand Scientific Well Insert

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Pore Size (µm)3.0
Material MembranePET

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The BRAND Insert 2in1 is a cell culture insert used for skin model production, 3D epithelium cultures, chemotaxis analyses, transmigration assays, transport and polarity studies.

- cellGrade plus surfaces
- BIO-CERT Cell culture: free of pyrogens, DNA, DNase/RNase, free of cytotoxic substances
- To be used as a hanging or standing insert
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
- Suitable for 2D and 3D cell cultures
- Three point mounting
- Feets for standing use ensure an approx. 1 mm gap between membrane and bottom of the dish or well
- Removable hook for standing use
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan