LIVEO Jemuran

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Material100% Alumunium
Product Dimensions (cm)240 x3 batang pipa
Package Dimensions (cm)48x32x25
ColorBlack
Pipe Hole45 Lubang/pipa (30 lubang oval, 15 lubang bulat)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 100% Anti Karat
- Kawat sling baja
- Panjang 2.4 mtr x 2 batang pipa (bisa custom)
- Irit tempat & muat 36pcs pakaian
- Tahan beban sampai 15kg/batang pipa
- Free 18 alumunium hangers
- Lapis Anodizing (warna tidak luntur)
- Cocok untuk penghuni apartemen/yg tdk mempunyai ruangan yg luas untuk menjemur

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan