Spesifikasi
Thickness (mm) | 5 |
---|---|
Type | Fan grinder |
Item | Fan Grinder |
Abrasive Material | Aluminium Oxide A |
Grit Size | 60 |
Application | Fine Grinding |
Arbor (mm) | 6 |
Diameter (mm) | 30 |
Dimensions (mm) | 45x30x30 |
Maximum Speed (rpm) | 25400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan