PFERD [Webinar] Brush RBU2004/6 ST0.20

Sebelum PPN:
Rp152.100
Spesifikasi
TypeMounted Wheel
Width (mm)4
Diameter (mm)20
Maximum Speed (rpm)20000
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan