Bantex Map Ordner 3 Ring A4 (Map File / Map Binder)

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
SizeA4
Hole3
Ring ShapeD
Thickness (mm)25
Pocket MaterialHigh Quality Transparent Polypropylene
Capacity30 Sheets (540-640 Card/Photocard)
MaterialHigh Quality Polypropylene
TypePotrait

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sekarang kamu bisa upgrade koleksi photocard kamu jadi makin berkelas dengan Bantex Collector Card Album Tropica Color dan bubble gum color. Mulai dari proporsi ukuran, material bahan, bentuk dan warna binder 3 ring ini dirancang untuk memberikan tampilan estetika terbaik dan kemudahan penggunaan yang akan membuat hobby kamu jadi semakin keren dan menyenangkan.

Material binder :
High quality polypropylene ramah lingkungan dengan permukaan bertekstur halus yang unik dengan pilihan warna-warna cute elegant

Material pocket :
High quality transparent polypropylene menjamin bening & jernihnya lapisan pocket membuat koleksi photocard kamu telihat bersih dan jelas

Kapasitas :
30 lembar collector pocket berisi 540 – 600 kartu/ photocard (tergantung ketebalan kartu)

Mekanik :
High quality metal 3 ring yang kuat, presisi dan tahan lama
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan