Unicare Eye Wash Simple Rotary Switch (Pencuci Mata)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Working Pressure (MPa)0.2-0.4
Inlet Size (inch)1/2 (Internal Thread)
MaterialStainless Steel 304
Use Ambient Temperature (°C)0-40
Flow Rate (L/minute)≥11.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keran Eye Wash / Kran Eye Wash / Nozzle Eye Wash / Kepala Semprotan Nozle Eyewash / Nojel / Keran / Kran Pencuci Mata

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan