HighPoint Monterey Public Chair AK Series (Kursi Tunggu)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Seat Depth (cm)50
Seat Height (cm)41
Chair BaseChromed Metal
FeaturesMetal Perforated Seat Rest, Chromed Metal Leg
MaterialSeater Metal Perforated
SeaterMetal Perforated
SeriesMonterey

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PU309 Highly durable Monterey public chair with various design suitable for high visitor traffic.
Feature
- Die Cast Aluminium Arm-Rest & Leg
- Full PU Injection Seat & Back-Rest
- Steel Tube Horizontal Beam
- Waterproof
- Cigarette Heat Resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait