KYOTO TOOL (KTC) Cordless Impact Wrench

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Size (inch²)1/2
MethodCordless Rechargeable Electric Impact Wrench
Square Drive (sq.)12.7
Input Voltage (V)18 DC
Number of Rotations Unloaded (rpm)0-1800
Electric BoltAutomobile Wheel Nut M10-M14
Maximum Torque (N m)500
Workload per Charge (Approximate)Number of Automobile Wheel Nut Loosening 360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait