Sandvik CoroMill QD Insert For Grooving QD-NJ Series

Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Insert seat size code (SSCM)J
Hand (HAND)N
Clearance angle major (AN) (°)7
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)0.005
Insert mounting style code (IFS)7
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)CoroMill QD -Size J

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan