BIOZONE Air Purifier (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Size (cm)42x24x69
Rated Voltage and Frequency (V/Hz)220/50-60
Noise Level (dBa)≤64
CADR PM/CCM PM (m³/hour)395/P4
CADR HCHO (m³/hour)130
Effective Room Size (m²)27-46
Rated Input Power (W)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Biozone FCC Air Purifier adalah Penyaring Udara dengan teknologi PHOTOPLASMA yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu, virus, kotoran, gas berbahaya VOCs dan senyawa alergen pada lingkungan udara sekitar. Sehingga menghasilkan udara yang lebih bersih dan sehat untuk Anda dan keluarga.

- Pembersih udara ini dapat membersihkan udara dan permukaan secara aman dan efektif selama 24 jam

- Efektif mensterilkan udara dan permukaan di ruangan yang luas (hingga 40 m2)

- Penggunaan daya yang lebih rendah

- Tidak menggunakan chemical/ bahan kimia sehingga aman untuk anak-anak, hewan peliharaan, dan tumbuhan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan