Metalwork Timer Logic Element

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Part NumberW3604000006
Body MaterialTechnopolymer
Functional DenominationLogic Element TIMER
Assembly0 (Nol)
Controlby Compressed Air
Delay Setting Range (s)0 (Nol)
Flow at 6bar (nl/minute)100
FluidFiltered air without lubrication; lubrication, if used, must be continuos
InstallationIn any direction
Max. Input Pressure (bar)008
Maximum Temperature (°C)60
Min. Input Pressure (bar)2.5
Minimum Temperature (°C)-10
Nominal Diameter (mm)2.7
Product's SeriesPneumatic Logic Elements
Push-in Fitting For Pipe (Ø)4
Ripetibility±0.4
Signal Shutoff Time (s)0 (Nol)
Thread TypeCylindrical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan