Metalwork Syntesi 4-way Air Take-off

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Part Number5612P202
Threaded Port (inch)1/4
Functional DenominationAir Intake
Max. Input Pressure N (bar)15
Maximum Temperature (°C)50
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesSeries SYNTESI
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan