Metalwork Reducer Taper Female Male Fitting Series A5 (Sambungan Reduksi)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Part Number2105003
Threaded Port (inch)1/4x1/4
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting A5 Extension M.F. conical
Max. Input Pressure (bar)060
Maximum Temperature (°C)150
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-40
Product's SeriesStandard Fitting \"A\" Series
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan