Metalwork Precision Slide S14K Mechanical Stop V-Lock

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Part NumberW1472163150K
Diameter (mm)6
Stroke (mm)150
Max. Input Pressure (bar)008
Maximum Speed (m/s)0.8
Maximum Temperature (°C)80
Min. Input Pressure (bar)02
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesPrecision Slides Series S14K
Theoretical Thrust (N)240
Thrust180
VersionWith Mechanical Stop

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan