Metalwork Non Return Valve Series VNR Coupling

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Part NumberW3601000002
Body MaterialBrass
Functional DenominationNon Return Valve
Max. Input Pressure (bar)010
Maximum Temperature (°C)70
Min. Input Pressure (bar)02
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesValve Series VNR
Thread TypeCylindrical
Threaded Port (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan