Metalwork Miniaturised Automatic Fitting Taper Rl32/C

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Part Number2L32C08
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting RL32 Central Tee Male Conical Rotary
Max. Input Pressure (bar)016
Maximum Temperature (°C)80
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-20
Product's SeriesAutomatic Fitting \"R\" Series
Push-in Fitting For Pipe (Ø)6
Thread TypeConical Gas
Threaded Port (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan