Metalwork Memory Logic

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Part NumberW3604000005
Body MaterialTechnopolymer
Flow Rate at 6bar DP 1bar (nl/minute)00100
Functional DenominationLogic Element MEMORIA
Lubricator (Type)ISO UNI FD22
Max. Input Pressure (bar)008
Max. Pilot Pressure (bar)8
Maximum Temperature (°C)60
Min. Input Pressure (bar)0 (Nol)
Min. Pilot Pressure (bar)1.5
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesPneumatic Logic Elements
Push-in Fitting For Pipe (Ø)4
Thread TypeCylindrical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan