Metalwork Mach 11 Series Valve 5/2 Pneumatic Bistable

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Part Number7061010110
Functional DenominationValves
Max. Input Pressure N (bar)10
Maximum Temperature (°C)60
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesValve MACH 11 Series
Push-in Fitting For Pipe DiameterM7
Thread TypeMetric
TypePneumatic
Way Scheme5/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan