Metalwork Fitting

Sebelum PPN:
Rp52.900 - Rp86.900
Spesifikasi
Threaded Port (inch)1/8
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting D8 Double Rod Male
Max. Input Pressure (bar)018
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Product's SeriesBanjo Fittings Series \"D\"
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fitting series with washer for assembly with R13-R14-D5-D6-D12-D17
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan