Metalwork Filter Regulator with Lubricator (Regulator Filter Udara)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Degree of Filtration (µm)20
Functional DenominationAssembly Filter-Regulator + Lubricator
Maximum Temperature (°C)50
Minimum Temperature (°C)-10
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filter-regulator+lubricat. New Dea semi-automatic condensation drain valve

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan