Metalwork FIL SY1

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Part Number5611F401
Degree of Filtration (µm)05
Flow Rate (nl/minute)1300
Functional DenominationFilter
Max. Input Pressure N (bar)15
Maximum Temperature (°C)50
Minimum Temperature (°C)-10
Product's SeriesSeries SYNTESI
Thread TypeCylindrical Gas
Threaded Port (inch)1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan