Metalwork Extended Stem Elbow Fitting RL47 Technopolymer

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Part Number2L47001
Push-in Fitting For Pipe (mm)4-4
Body MaterialTechnopolymer
Max. Input Pressure (bar)012
Maximum Temperature (°C)60
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-20
Product's SeriesAutomatic Fitting \"R\" Series

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan