Metalwork Elbow Fitting Series C5

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Part Number2305009
Threaded Port (inch)3/8
Push-in Fitting For Pipe (Ø)12
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting L Male
Max. Input Pressure (bar)018
Maximum Temperature (°C)It depends on the tube used
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)Depending on pipe used
Product's SeriesRapid Fitting \"C\" Series
Thread TypeCylindrical Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan