Metalwork Dual Single Banjo Fitting RL50

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Functional DenominationFitting Dual Rod Single Rotary Rings
Product's SeriesAutomatic Fitting \"R\" Series
Max. Input Pressure (bar)016
Maximum Temperature (°C)80
Min. Input Pressure (bar)-0.99
Minimum Temperature (°C)-20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan