Metalwork Cylinder Series ISO 15552

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Part NumberW1212001120
Bore Size (mm)160
Stroke (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait